Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-1820-15

  • ERIKS:13564099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,61

-

10+

€ 3,44

38.64%

25+

€ 2,15

61.69%

50+

€ 1,58

71.86%

100+

€ 1,27

77.29%

200+

€ 1,05

81.36%

500+

€ 0,91

83.73%

1000+

€ 0,82

85.42%

2500+

€ 0,68

87.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A290SM-1820-15
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A290
Materiaal loopvlak
iglidur® A290
Onderhoud
Onderhoudsvrij