Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-3240-30

  • ERIKS:12632409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,69

-

10+

€ 4,07

39.20%

25+

€ 2,66

60.23%

50+

€ 2,01

69.89%

100+

€ 1,67

75.00%

200+

€ 1,44

78.41%

500+

€ 1,27

80.97%

1000+

€ 1,12

83.24%

2500+

€ 0,95

85.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-3240-30
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij