€ 6,63/ stukexcl. btw
€ 8,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,63 | - |
10+ | € 4,03 | 39.26% |
25+ | € 2,62 | 60.46% |
50+ | € 1,98 | 70.20% |
100+ | € 1,63 | 75.36% |
200+ | € 1,39 | 79.08% |
500+ | € 1,22 | 81.66% |
1000+ | € 1,08 | 83.67% |
2500+ | € 0,93 | 85.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ASM-3038-30 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
b1 | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A200 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A200 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |