Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2836-40

  • ERIKS:13564007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,90/ stukexcl. btw

€ 8,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,90

-

10+

€ 4,24

38.57%

25+

€ 2,81

59.23%

50+

€ 2,13

69.15%

100+

€ 1,81

73.83%

200+

€ 1,54

77.69%

500+

€ 1,37

80.17%

1000+

€ 1,20

82.64%

2500+

€ 1,06

84.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2836-40
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij