Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2836-30

  • ERIKS:13564006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,46

-

10+

€ 3,90

39.71%

25+

€ 2,53

60.88%

50+

€ 1,88

70.88%

100+

€ 1,54

76.18%

200+

€ 1,33

79.41%

500+

€ 1,16

82.06%

1000+

€ 1,03

84.12%

2500+

€ 0,87

86.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2836-30
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij