Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2836-20

  • ERIKS:13564005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,08

-

10+

€ 3,59

40.94%

25+

€ 2,28

62.50%

50+

€ 1,65

72.81%

100+

€ 1,35

77.81%

200+

€ 1,16

80.94%

500+

€ 0,99

83.75%

1000+

€ 0,76

87.50%

2500+

€ 0,72

88.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2836-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij