Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2833-20

  • ERIKS:13564004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

10+

€ 3,33

41.67%

25+

€ 2,07

63.67%

50+

€ 1,46

74.33%

100+

€ 1,16

79.67%

200+

€ 0,97

83.00%

500+

€ 0,82

85.67%

1000+

€ 0,65

88.67%

2500+

€ 0,61

89.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2833-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij