Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2734-40

  • ERIKS:13564003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,73

-

10+

€ 4,12

38.70%

25+

€ 2,72

59.60%

50+

€ 2,03

69.77%

100+

€ 1,71

74.58%

200+

€ 1,46

78.25%

500+

€ 1,29

80.79%

1000+

€ 1,16

82.77%

2500+

€ 0,97

85.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2734-40
Asdiameter
27 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij