Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2734-20

  • ERIKS:13564001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,99

-

10+

€ 3,53

40.95%

25+

€ 2,20

63.17%

50+

€ 1,62

73.02%

100+

€ 1,31

78.10%

200+

€ 1,08

81.90%

500+

€ 0,93

84.44%

1000+

€ 0,84

86.03%

2500+

€ 0,70

88.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2734-20
Asdiameter
27 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij