Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2632-30

  • ERIKS:13564000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,31/ stukexcl. btw

€ 7,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,31

-

10+

€ 3,80

39.76%

25+

€ 2,45

61.14%

50+

€ 1,81

71.39%

100+

€ 1,48

76.51%

200+

€ 1,27

79.82%

500+

€ 1,08

82.83%

1000+

€ 0,95

84.94%

2500+

€ 0,82

87.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2632-30
Asdiameter
26 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij