Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2630-20

  • ERIKS:13563999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,97

-

10+

€ 3,52

41.08%

25+

€ 2,20

63.06%

50+

€ 1,58

73.57%

100+

€ 1,29

78.34%

200+

€ 1,06

82.17%

500+

€ 0,93

84.39%

1000+

€ 0,82

86.31%

2500+

€ 0,68

88.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2630-20
Asdiameter
26 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij