Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2532-40

  • ERIKS:13563998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,63

-

10+

€ 4,03

39.26%

25+

€ 2,62

60.46%

50+

€ 1,98

70.20%

100+

€ 1,63

75.36%

200+

€ 1,39

79.08%

500+

€ 1,22

81.66%

1000+

€ 1,08

83.67%

2500+

€ 0,93

85.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2532-40
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij