Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2528-20

  • ERIKS:13563992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,36

-

10+

€ 3,08

42.55%

25+

€ 1,82

65.96%

50+

€ 1,27

76.24%

100+

€ 0,95

82.27%

200+

€ 0,76

85.82%

500+

€ 0,65

87.94%

1000+

€ 0,57

89.36%

2500+

€ 0,46

91.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2528-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij