Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2228-30

  • ERIKS:13563987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,81

-

10+

€ 3,42

41.18%

25+

€ 2,13

63.40%

50+

€ 1,52

73.86%

100+

€ 1,22

79.08%

200+

€ 1,03

82.35%

500+

€ 0,86

85.29%

1000+

€ 0,74

87.25%

2500+

€ 0,65

88.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2228-30
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij