Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2226-15

  • ERIKS:13563983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,32

-

10+

€ 3,06

42.50%

25+

€ 1,81

66.07%

50+

€ 1,24

76.79%

100+

€ 0,93

82.50%

200+

€ 0,74

86.07%

500+

€ 0,63

88.21%

1000+

€ 0,55

89.64%

2500+

€ 0,44

91.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-2226-15
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij