€ 5,68/ stukexcl. btw
€ 6,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,68 | - |
10+ | € 3,33 | 41.47% |
25+ | € 2,03 | 64.21% |
50+ | € 1,44 | 74.58% |
100+ | € 1,16 | 79.60% |
200+ | € 0,95 | 83.28% |
500+ | € 0,80 | 85.95% |
1000+ | € 0,68 | 87.96% |
2500+ | € 0,59 | 89.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ASM-2025-30 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 20 mm |
d2 | 25 mm |
b1 | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A200 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A200 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |