Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1622-25

  • ERIKS:13563962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,61

-

10+

€ 3,23

42.37%

25+

€ 1,98

64.75%

50+

€ 1,39

75.25%

100+

€ 1,08

80.68%

200+

€ 0,91

83.73%

500+

€ 0,76

86.44%

1000+

€ 0,67

88.14%

2500+

€ 0,57

89.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-1622-25
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij