Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1622-15

  • ERIKS:13563955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,38/ stukexcl. btw

€ 6,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,38

-

10+

€ 3,10

42.40%

25+

€ 1,84

65.72%

50+

€ 1,27

76.33%

100+

€ 0,97

81.98%

200+

€ 0,80

85.16%

500+

€ 0,67

87.63%

1000+

€ 0,57

89.40%

2500+

€ 0,46

91.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-1622-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij