Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1618-20

  • ERIKS:13563945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,24

-

10+

€ 2,93

44.20%

25+

€ 1,77

66.30%

50+

€ 1,18

77.54%

100+

€ 0,87

83.33%

200+

€ 0,70

86.59%

500+

€ 0,59

88.77%

1000+

€ 0,49

90.58%

2500+

€ 0,40

92.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-1618-20
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij