Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1521-10

  • ERIKS:13563935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,28

-

10+

€ 2,96

43.88%

25+

€ 1,79

66.19%

50+

€ 1,22

76.98%

100+

€ 0,91

82.73%

200+

€ 0,72

86.33%

500+

€ 0,63

88.13%

1000+

€ 0,51

90.29%

2500+

€ 0,42

92.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-1521-10
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij