Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1218-15

  • ERIKS:13563911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,26/ stukexcl. btw

€ 6,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,26

-

10+

€ 2,95

44.04%

25+

€ 1,77

66.43%

50+

€ 1,20

77.26%

100+

€ 0,91

82.67%

200+

€ 0,70

86.64%

500+

€ 0,61

88.45%

1000+

€ 0,44

91.70%

2500+

€ 0,42

92.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-1218-15
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij