Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0811-12

  • ERIKS:13563878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,13

-

10+

€ 2,89

43.70%

25+

€ 1,71

66.67%

50+

€ 1,16

77.41%

100+

€ 0,86

83.33%

200+

€ 0,68

86.67%

500+

€ 0,57

88.89%

1000+

€ 0,46

91.11%

2500+

€ 0,38

92.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-0811-12
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij