Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0710-05

  • ERIKS:13563872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,11

-

10+

€ 2,87

43.87%

25+

€ 1,67

67.29%

50+

€ 1,14

77.70%

100+

€ 0,84

83.64%

200+

€ 0,67

86.99%

500+

€ 0,57

88.85%

1000+

€ 0,44

91.45%

2500+

€ 0,38

92.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-0710-05
Asdiameter
7 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij