Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0610-04

  • ERIKS:13563867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,02

-

10+

€ 2,81

43.94%

25+

€ 1,62

67.80%

50+

€ 1,08

78.41%

100+

€ 0,80

84.09%

200+

€ 0,63

87.50%

500+

€ 0,51

89.77%

1000+

€ 0,40

92.05%

2500+

€ 0,32

93.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-0610-04
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
4 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij