Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0407-06

  • ERIKS:13563858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,96

-

10+

€ 2,77

44.06%

25+

€ 1,58

68.20%

50+

€ 1,05

78.93%

100+

€ 0,74

85.06%

200+

€ 0,61

87.74%

500+

€ 0,49

90.04%

1000+

€ 0,36

92.72%

2500+

€ 0,30

93.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-0407-06
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij