Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0206-03

  • ERIKS:13563850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,86

-

10+

€ 2,72

44.14%

25+

€ 1,52

68.75%

50+

€ 0,99

79.69%

100+

€ 0,70

85.55%

200+

€ 0,57

88.28%

500+

€ 0,44

91.02%

1000+

€ 0,32

93.36%

2500+

€ 0,28

94.14%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ASM-0206-03
Asdiameter
2 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
3 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij