Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-5055-40

  • ERIKS:13563803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,46

-

10+

€ 5,47

35.28%

25+

€ 3,93

53.48%

50+

€ 3,08

63.60%

100+

€ 2,47

70.79%

200+

€ 2,07

75.51%

500+

€ 1,84

78.20%

1000+

€ 1,56

81.57%

2500+

€ 1,39

83.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-5055-40
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij