Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-5055-20

  • ERIKS:13563801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,33

-

10+

€ 4,66

36.53%

25+

€ 3,21

56.22%

50+

€ 2,45

66.58%

100+

€ 1,92

73.83%

200+

€ 1,58

78.50%

500+

€ 1,41

80.83%

1000+

€ 1,20

83.68%

2500+

€ 1,06

85.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-5055-20
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij