Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-4550-40

  • ERIKS:13563799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,21

-

10+

€ 5,34

34.95%

25+

€ 3,82

53.47%

50+

€ 2,93

64.35%

100+

€ 2,34

71.53%

200+

€ 1,98

75.93%

500+

€ 1,77

78.47%

1000+

€ 1,50

81.71%

2500+

€ 1,33

83.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-4550-40
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij