Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-4550-20

  • ERIKS:13563797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,24/ stukexcl. btw

€ 8,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,24

-

10+

€ 4,58

36.75%

25+

€ 3,15

56.43%

50+

€ 2,38

67.19%

100+

€ 1,86

74.28%

200+

€ 1,54

78.74%

500+

€ 1,37

81.10%

1000+

€ 1,16

83.99%

2500+

€ 1,03

85.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-4550-20
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij