Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-4044-30

  • ERIKS:13425165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,22

-

10+

€ 4,56

36.84%

25+

€ 3,14

56.58%

50+

€ 2,38

67.11%

100+

€ 1,86

74.21%

200+

€ 1,54

78.68%

500+

€ 1,35

81.32%

1000+

€ 1,16

83.95%

2500+

€ 1,03

85.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij