Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-4044-20

  • ERIKS:13563794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,86/ stukexcl. btw

€ 8,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,86

-

10+

€ 4,29

37.40%

25+

€ 2,89

57.89%

50+

€ 2,17

68.42%

100+

€ 1,67

75.62%

200+

€ 1,39

79.78%

500+

€ 1,22

82.27%

1000+

€ 1,03

85.04%

2500+

€ 0,91

86.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-4044-20
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij