Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3539-20

  • ERIKS:13563790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,76

-

10+

€ 4,22

37.64%

25+

€ 2,83

58.15%

50+

€ 2,11

68.82%

100+

€ 1,65

75.56%

200+

€ 1,35

80.06%

500+

€ 1,20

82.30%

1000+

€ 0,99

85.39%

2500+

€ 0,87

87.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-3539-20
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij