Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3236-30

  • ERIKS:13563788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,37

-

10+

€ 3,91

38.51%

25+

€ 2,57

59.70%

50+

€ 1,88

70.45%

100+

€ 1,46

77.01%

200+

€ 1,20

81.19%

500+

€ 1,05

83.58%

1000+

€ 0,86

86.57%

2500+

€ 0,74

88.36%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-3236-30
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij