Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3236-20

  • ERIKS:13563787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,08

-

10+

€ 3,69

39.38%

25+

€ 2,38

60.94%

50+

€ 1,71

71.88%

100+

€ 1,33

78.12%

200+

€ 1,06

82.50%

500+

€ 0,93

84.69%

1000+

€ 0,74

87.81%

2500+

€ 0,68

88.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-3236-20
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij