Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3034-40

  • ERIKS:13563786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,61/ stukexcl. btw

€ 8,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,61

-

10+

€ 4,07

38.51%

25+

€ 2,72

58.91%

50+

€ 2,00

69.83%

100+

€ 1,56

76.44%

200+

€ 1,29

80.46%

500+

€ 1,14

82.76%

1000+

€ 0,93

85.92%

2500+

€ 0,84

87.36%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-3034-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij