Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2832-20

  • ERIKS:13563779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,02/ stukexcl. btw

€ 7,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,02

-

10+

€ 3,61

40.06%

25+

€ 2,32

61.51%

50+

€ 1,67

72.24%

100+

€ 1,29

78.55%

200+

€ 1,05

82.65%

500+

€ 0,91

84.86%

1000+

€ 0,72

88.01%

2500+

€ 0,67

88.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-2832-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij