Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2528-20

  • ERIKS:13563776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,80

-

10+

€ 3,48

40.00%

25+

€ 2,17

62.62%

50+

€ 1,54

73.44%

100+

€ 1,18

79.67%

200+

€ 0,95

83.61%

500+

€ 0,82

85.90%

1000+

€ 0,67

88.52%

2500+

€ 0,61

89.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-2528-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij