Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2427-30

  • ERIKS:13563774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,97

-

10+

€ 3,57

40.13%

25+

€ 2,26

62.10%

50+

€ 1,63

72.61%

100+

€ 1,27

78.66%

200+

€ 0,99

83.44%

500+

€ 0,86

85.67%

1000+

€ 0,70

88.22%

2500+

€ 0,65

89.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-2427-30
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij