Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2427-15

  • ERIKS:13563771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

10+

€ 3,42

40.00%

25+

€ 2,13

62.67%

50+

€ 1,48

74.00%

100+

€ 1,14

80.00%

200+

€ 0,91

84.00%

500+

€ 0,76

86.67%

1000+

€ 0,63

89.00%

2500+

€ 0,57

90.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-2427-15
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij