Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2225-30

  • ERIKS:13563770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,93

-

10+

€ 3,55

40.06%

25+

€ 2,24

62.18%

50+

€ 1,62

72.76%

100+

€ 1,24

79.17%

200+

€ 0,99

83.33%

500+

€ 0,86

85.58%

1000+

€ 0,68

88.46%

2500+

€ 0,63

89.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-2225-30
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij