Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2023-30

  • ERIKS:13563766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,87/ stukexcl. btw

€ 7,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,87

-

10+

€ 3,52

40.13%

25+

€ 2,22

62.14%

50+

€ 1,58

73.14%

100+

€ 1,22

79.29%

200+

€ 0,97

83.50%

500+

€ 0,84

85.76%

1000+

€ 0,68

88.35%

2500+

€ 0,63

89.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-2023-30
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij