Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2023-15

  • ERIKS:13563763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,66

-

10+

€ 3,36

40.60%

25+

€ 2,09

63.09%

50+

€ 1,46

74.16%

100+

€ 1,14

79.87%

200+

€ 0,87

84.56%

500+

€ 0,76

86.58%

1000+

€ 0,63

88.93%

2500+

€ 0,57

89.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-2023-15
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij