Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1618-15

  • ERIKS:13563756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,42

-

10+

€ 3,17

41.40%

25+

€ 1,92

64.56%

50+

€ 1,33

75.44%

100+

€ 0,99

81.75%

200+

€ 0,76

85.96%

500+

€ 0,67

87.72%

1000+

€ 0,55

89.82%

2500+

€ 0,46

91.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-1618-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij