Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1517-20

  • ERIKS:13563754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,43

-

10+

€ 3,19

41.26%

25+

€ 1,94

64.34%

50+

€ 1,35

75.17%

100+

€ 1,03

81.12%

200+

€ 0,80

85.31%

500+

€ 0,68

87.41%

1000+

€ 0,55

89.86%

2500+

€ 0,49

90.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-1517-20
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij