Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1315-20

  • ERIKS:13563749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,40

-

10+

€ 3,17

41.20%

25+

€ 1,90

64.79%

50+

€ 1,31

75.70%

100+

€ 0,99

81.69%

200+

€ 0,76

85.92%

500+

€ 0,67

87.68%

1000+

€ 0,51

90.49%

2500+

€ 0,46

91.55%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181SM-1315-20
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij