Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A180 /iglidur® A180 A180SM-3034-20

  • ERIKS:13563713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,62

-

10+

€ 3,27

41.89%

25+

€ 2,03

63.85%

50+

€ 1,44

74.32%

100+

€ 1,16

79.39%

200+

€ 0,93

83.45%

500+

€ 0,80

85.81%

1000+

€ 0,70

87.50%

2500+

€ 0,61

89.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A180SM-3034-20
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A180
Materiaal loopvlak
iglidur® A180
Onderhoud
Onderhoudsvrij