Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® A180 /iglidur® A180 A180SM-1618-15

  • ERIKS:13563710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,11

-

10+

€ 2,89

43.49%

25+

€ 1,71

66.54%

50+

€ 1,16

77.32%

100+

€ 0,86

83.27%

200+

€ 0,68

86.62%

500+

€ 0,59

88.48%

1000+

€ 0,49

90.33%

2500+

€ 0,40

92.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A180SM-1618-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A180
Materiaal loopvlak
iglidur® A180
Onderhoud
Onderhoudsvrij