Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-758094-65

  • ERIKS:13567890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,87/ stukexcl. btw

€ 151,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 124,87

-

10+

€ 106,36

14.82%

25+

€ 91,20

26.96%

50+

€ 76,40

38.82%

100+

€ 69,05

44.70%

200+

€ 68,72

44.96%

500+

€ 64,13

48.65%

1000+

€ 61,29

50.91%

2500+

€ 57,23

54.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-758094-65
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
65 mm
Flensdiameter
94 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij