Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-7580-50

  • ERIKS:13567889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 123,10/ stukexcl. btw

€ 148,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 123,10

-

10+

€ 93,18

24.31%

25+

€ 76,93

37.51%

50+

€ 67,36

45.28%

100+

€ 64,07

47.95%

200+

€ 54,38

55.83%

500+

€ 50,27

59.16%

1000+

€ 47,56

61.37%

2500+

€ 43,99

64.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-7580-50
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
88 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij